Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTE10/3 Impedanz: 50000Ω Primärspannung: 1.2V Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S93081
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NTE10/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Neutrik Audio-Übertrager mit freiem Kabelende (NTE) oder für Printmontage (NTL, NTM). Die Übertrager zeichnen sich durch hervorragende elektrische Eigenschaften, wie Linearität THD aus. Sie sind für Audioanwendungen wie Adapter, DI-Boxen, galvanische Trennung im Mikrofon- und Linepegelbereich (NTL) einsetzbar.
Weitere Informationen:
Typ:
NTE10/3
Primärspannung:
1.2 V
Windungsverhältnis:
1:10 + 1:3
Impedanz:
50000 Ω
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,05*
€ 18,17*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,19*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,41*
€ 26,00*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 26,49*
€ 36,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.