Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTE10/3 Impedanz: 50000? Primärspannung: 1.2V Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165554
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NTE10/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Neutrik NTE10/3 Impedanz: 50000? Primärspannung: 1.2V Inhalt: 1St.

Neutrik Audio-Übertrager mit freiem Kabelende (NTE) oder für Printmontage (NTL, NTM). Die Übertrager zeichnen sich durch hervorragende elektrische Eigenschaften, wie Linearität THD aus. Sie sind für Audioanwendungen wie Adapter, DI-Boxen, galvanische Trennung im Mikrofon- und Linepegelbereich (NTL) einsetzbar.

Primärspannung: 1.2 V
Typ: NTE10/3
Impedanz: 50000 ?
Inhalt: 1 St.
Windungsverhältnis: 1:10 + 1:3
Hersteller-Nr.: NTE10/3
EAN: - - - - - - - - -
Ø 57 mm
Frequenzbereich:
AMPS: 824 – 894 MHz
GSM 900: 880 – 960 MHz
GSM 1800: 1710 – 1880 MHz
GSM 1900: 1850 – 1990 MHz
UMTS: 1920 – 2170 MHz

Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, neutrik trafo, netztrafo, Neutrik, NTE10/3, Trafos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,13*
€ 18,11*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,12*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,33*
€ 25,90*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 26,51*
€ 36,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.