Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NTE10/3 TRAFO, AUDIO 1:3:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-724610
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NTE10/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Frequenz, max.: -
  • Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: -
  • Produktpalette: NTE Series
  • Anwendungen Transformator: Professionell - Mic-Eingang, aufwärts
  • Frequenz, min.: -
  • Primärer DC-Widerstand: -
  • Isolationsspannung: -
  • Impedanz, sekundärseitig: 20 kohm
  • Impedanz, primärseitig: 200 ohm
  • Leistung, Sekundärwicklung: -
  • Windungsverhältnis: 1:3:10
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, neutrik trafo, netztrafo, Audio-Übertrager, Transformatoren, Wandler, NEUTRIK, NTE10/3, 724610, 724-610
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,13*
    € 18,11*
    1 Tag
    41
    Frei Haus
    ab € 11,99*
    € 18,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,33*
    € 25,90*
    7 Tage
    42
    € 6,99*
    ab € 26,51*
    € 36,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,01*
    € 29,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.