Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTE10/3 Impedanz: 50000 Ω Primärspannung: 1.2 V Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515964-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NTE10/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Audio-Übertrager NTE10/3

Neutrik Audio-Übertrager mit freiem Kabelende (NTE) oder für Printmontage (NTL, NTM). Die Übertrager zeichnen sich durch hervorragende elektrische Eigenschaften, wie Linearität THD aus. Sie sind für Audioanwendungen wie Adapter, DI-Boxen, galvanische Trennung im Mikrofon- und Linepegelbereich (NTL) einsetzbar.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Primärspannung: 1.2 V · Typ (Hersteller-Typ): NTE10/3 · Windungsverhältnis: 1:10,1:3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Neutrik
Windungsverhältnis:
1:10 | 1:3
Typ (Hersteller-Typ):
NTE10/3
Impedanz:
50000 Ω
Primärspannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, neutrik trafo, netztrafo, Neutrik, NTE10/3, Trafos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,13*
€ 18,11*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,12*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,33*
€ 25,90*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 26,51*
€ 36,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.