Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S93017 Herst.-Nr.: NTE1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neutrik Audio-Übertrager mit freiem Kabelende (NTE) oder für Printmontage (NTL, NTM). Die Übertrager zeichnen sich durch hervorragende elektrische Eigenschaften, wie Linearität THD aus. Sie sind für Audioanwendungen wie Adapter, DI-Boxen, galvanische Trennung im Mikrofon- und Linepegelbereich (NTL) einsetzbar. Weitere Informationen: | | Typ: | NTE1 | Primärspannung: | 1.2 V | Windungsverhältnis: | 1:1 | Impedanz: | 200 Ω | Produkt-Art: | Audio-Übertrager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,14* | € 15,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 15,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,03* | € 21,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,98* | € 28,12* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,55* | € 31,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|