Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTE1 Audio-Isolationstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTE1 Audio-Isolationstransformator
Neutrik NTE1 Audio-Isolationstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31434319
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NTE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Professioneller Audio Übertrager 1:1 mit Anschlusskabeln

Anwendungen: Genereller Gebrauch, Signalverteilung, elektrische Trennung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
76.5 mm
Höhe
11.5 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot, Weiß, Gelb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.