Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsübertrager 1.2 VAC - 1.4 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14220317
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NTE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Eingangsübertrager, Typ=NTE1, Breite=11.5 mm, Frequenz, max.=40 kHz, Frequenz, min.=30 Hz, Höhe=13 mm, Länge=16 mm, Anschlussart=Litze, Montageart=Chassismontage, Primärspannung=1.2 VAC, Sekundärspannung=1.4 VAC, Serien=NTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 15,71*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,73*
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 19,25*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 15,15*
€ 21,42*
2 Tage
784
€ 14,99*
ab € 10,24*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.