Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranke GLV18-55-S/73/120 GLV18-55-S/73/120hellschaltend, dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S79082
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     GLV18-55-S/73/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor

Features:
Kurze Bauform
4 Anzeige-LEDs
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Typ:
GLV18-55-S/73/120
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Polarisationsfilter
Lichtaustritt:
seitlich
Sendertyp:
LED Rot
Reichweite min. (im Freifeld):
0 m
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
3.5 m
Wellenlänge:
640 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M12, 4 polig
Ausgänge:
2 x PNP Antivalent
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,21*
€ 68,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,00*
€ 68,86*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,81*
€ 69,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,00*
€ 76,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,91*
€ 77,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,62*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 9,17*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,73*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
REF-H50
ab € 11,16*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000050
ab € 1,174*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.