Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88827014 MAS5 Zeitrelais Monofunktional 1 St. Zeitbereich: 1s - 100h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74241
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827014
EAN/GTIN:
     3593150046761
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
zeitrelais
crouzet zeitrelais
Montage auf Hutschiene. 7 umschaltbare Zeitbereiche von 1 s - 100 h. Anschluss über Klemmen. Anzeige des Schaltzustands mit 1 LED.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
81 mm
Länge:
69 mm
Breite:
17.5 mm
Mechanische Lebensdauer:
1 x 10<sup>8</sup> Schaltspiele
Schutzart:
IP50 (Front)
Betriebsspannung max.:
24 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
8 A
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 24, 240 V/DC, V/AC
Schaltspannung:
250 V DC/AC
Max. Schaltleistung:
2000 VA
Elektrische Lebensdauer:
1 x 10<sup>8</sup> Schaltspiele
Schaltspannung (max.):
250 + 250 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Ausführung:
Monofunktional
Funktionen:
Ansprechverzögerung
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, MAS5, 774-0339
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,44*
€ 68,16*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 38,38*
€ 68,18*
€ 5,90*
ab € 45,54*
€ 69,04*
€ 8,95*
ab € 46,13*
€ 74,76*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 126,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,54*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.