| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13753613 Herst.-Nr.: 88827014 EAN/GTIN: 3593150046761 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais27014, Alternative (Alias)=Mas5, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=2 kVA, Schaltleistung – DC=80 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprechverzögert, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP20 IP40, Serien=Chronos 2 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,47* | € 68,09* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,32* | € 68,11* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,82* | € 68,97* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 46,27* | € 74,69* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,53* | € 126,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|