Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24V dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Asymmetrisch Zeitbereich = 0.1 s → 100h Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Zeitfunktionen = Einfac...
Zeit max. = 30s Zeit min. = 0.1s Betriebstemperatur max. = +50°C Serie = 81 Betriebsdruck min. = 2bar Betriebsdruck max. = 8bar Betriebstemperatur min. = -5°C
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24V dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = EIN-Puls, Zeitbereich = 0.1 s → 100h Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach K...
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24V dc Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Intervall Zeitbereich = 0.1 s → 100h Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach K...