Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet MAS5 Zeitrelais Monofunktional 1St. Zeitbereich: 1s - 100h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crouzet
Crouzet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169432
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827014
EAN/GTIN:
     3593150046761
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
zeitrelais
crouzet zeitrelais
Crouzet MAS5 Zeitrelais Monofunktional 1St. Zeitbereich: 1s - 100h 1 Wechsler

Montage auf Hutschiene. 7 umschaltbare Zeitbereiche von 1 s - 100 h. Anschluss über Klemmen. Anzeige des Schaltzustands mit 1 LED.

Kategorie: Zeitrelais
Typ: MAS5
Ausführung: Monofunktional
Anschluss: Schraubklemmen
Funktionen: Ansprechverzögerung
Betriebsspannung min.: 24 + 24 V/AC
Betriebsspannung max.: 24 + 240 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 24, 24 - 24, 240 V/DC, V/AC
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltspannung (max.): 250 + 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 8 A
Max. Schaltleistung: 2000 VA
Zeitbereich (min.): 1 s
Zeitbereich (max.): 100 h
Zeitbereich(e): 1 s + 10 s + 1 min + 10 min + 1 h + 10 h + 100 h
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Schutzart: IP50 (Front)
Elektrische Lebensdauer: 1 x 108 Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer: 1 x 108 Schaltspiele
Breite: 17.5 mm
Höhe: 81 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 69 mm
Produkt-Art: Zeitrelais
Schaltspannung: max. 250 V DC/AC
Hersteller-Nr.: 88827014
EAN: 3593150046761
EN61558 / EN55022/B

Weitere Suchbegriffe: 3593150046761, Crouzet, 88827014, MAS5, 774-0339, zeitschaltrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,47*
€ 68,09*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 38,32*
€ 68,11*
€ 5,90*
ab € 45,82*
€ 68,97*
€ 8,95*
ab € 46,27*
€ 74,69*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 126,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,48*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.