Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1521258 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder M12 Stecker, gerade Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S64528
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1521258
EAN/GTIN:
     4017918968601
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Bus-Systemsteckverbinder, Stecker, gerade, 4-polig, M12 geschirmt, D-kodiert, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg7
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
60 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1521258
Typ:
SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
4 A
Stecker-Norm:
BUS-Steckverbinder
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Schraubklemme
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Kodierung:
D
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 16,03*
€ 5,46*
ab € 11,64*
€ 16,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 17,77*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,95*
€ 17,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,04*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1535794
ab € 196,46*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,23*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.