Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Stecker M12MSD-4CON-PG7-SH SACC #1521258


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor-Stecker M12MSD-4CON-PG7-SH SACC #1521258
Sensor-Aktor-Stecker M12MSD-4CON-PG7-SH SACC #1521258
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-19070501
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1521258
EAN/GTIN:
     4017918968601
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder

Sensor-Aktor-Stecker M12MSD-4CON-PG7-SH SACC #1521258

Datensteckverbinder, Ethernet / PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: D, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
4..6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 16,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,64*
€ 16,10*
€ 4,00*
ab € 12,51*
€ 17,77*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,95*
€ 17,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,04*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1535794
ab € 196,46*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,23*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.