Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 829.120.55 829.120.55 Rot Blitzlicht 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63692
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.120.55
EAN/GTIN:
     4049787014417
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Extrem hohe Signalwirkung · Intensiver Doppelblitz bei sehr geringer Stromaufnahme · Hohe Signalwirkung durch die Zündung von 2 Blitzen kurz hintereinander.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
138.5 mm
Ausführung:
Bodenmontage
Schutzart:
IP65
Gewicht:
200 g
Durchmesser:
100 mm
Typ:
829.120.55
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blitzlicht
Lichtstärke:
105 cd
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Betriebsspannung:
24 V/DC
Stromaufnahme:
100 mA
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte rot 24vdc, warnlampe, warnlampe rot, Werma Signaltechnik, 700-9149
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 124,93*
€ 148,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,85*
€ 151,05*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,20*
€ 152,67*
Frei Haus
ab € 128,05*
€ 153,37*
Frei Haus
ab € 130,04*
€ 154,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,62*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 30,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.