Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert Servogesteuertes Ventil 221637 230 V/AC G 1 Muffe Nennweite (Details) 20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63455
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221637
EAN/GTIN:
     4053913016305
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
2/2-Wege-Durchgangs-Magnetventil stromlos geschlossen und mit einem zwangsgekoppelten Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.
Features:
Universell einsetzbar ohne Differenzdruck
Schließdämpfend und geräuscharm
Hoher Durchflusswert
Kurze Einbaulänge
Hinweise:
Gerätestecker ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in m³/h bei einem Druck von knapp 1 bar und einer Wassertemperatur von 20 °C Medientemperatur an.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0.900 kg
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
221637
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Nennweite:
20 mm
Max. Medien-Temperatur:
+80 °C
Min. Medien-Temperatur:
-10 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-10 bis +80 °C
kv-Wert:
8.3
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gehäusematerial:
Messing
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsspannung (Details):
230 V/DC
Anschluss:
G 1 Muffe
Medium:
Neutrale Flüssigkeiten
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
0.1 bar
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
Servogesteuertes Ventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,44*
€ 132,77*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 108,92*
€ 132,78*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 111,37*
€ 133,40*
Frei Haus
ab € 139,18*
€ 170,03*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 191,85*
€ 222,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 2,78*
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260300
ab € 7,15*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260500
ab € 8,83*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2261000
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.