Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden UniversalDrill 18V-60 06039D7000 Akku-Bohrschrauber, Akku-Schrauber 18V 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S593162
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D7000
EAN/GTIN:
     4053423230796
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber UniversalDrill 18 V-60 von Bosch hilft Ihnen bei mittelschweren bis schweren Bohr- und Schraubarbeiten in Holz und anderen Materialien. Der durchdachte Akkuschrauber bietet Ihnen dank des kabellosen Betriebs maximale Bewegungsfreiheit beim Schrauben oder Bohren und lässt sich jederzeit unabhängig von Stromquellen flexibel einsetzen.

Handlicher Akku-Bohrschrauber mit Zwei-Gang-Getriebe
Der handliche Akkuschrauber besitzt zwei Gänge, mit denen Sie die Geschwindigkeit regulieren. Mit der elektronischen Drehzahlregulierung können Sie die Drehzahl stufenlos an die jeweilige Aufgabe anpassen. Mit 20+1 Drehmomentstufen wählen Sie unkompliziert die entsprechende Leistung bis zu einem maximalen Drehmoment von 60 Nm. Das robuste 13 mm Schnellspannbohrfutter ermöglicht den schnellen Wechsel von Bohrern und Bits. Der maximale Bohrdurchmesser in Holz beträgt 35 mm, in Stahl 13 mm. Für den Wechsel zwischen Links- und Rechtslauf ist ein gut erreichbarer Umschalter integriert.

Akkuschrauber mit nützlichen Extras für mehr Komfort
Um Ihnen die Arbeit in dunkleren und schwerer zugänglichen Ecken zu erleichtern, besitzt der Akkubohrer eine integrierte LED-Leuchte. So ist Ihr Arbeitsbereich immer optimal ausgeleuchtet. Der mitgelieferte Koffer bietet Ihnen eine sichere und platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit für den Akku-Bohrschrauber inkl. Zubehör.

Des Weiteren ist der UniversalDrill 18V-60 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der nicht im Lieferumfang enthaltene Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden.
Features:
Höhere Leistung und längere Laufzeit durch bürstenlosen Motor
Robustes 13-mm-Metallfutter für eine sichere Bohrerbefestigung und einfachen Zubehörwechsel
2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomenteinstellungen sorgen für Kontrolle und Präzision
Maximales hartes Drehmoment: 60 Nm
Unbegrenzte Freiheit – Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Lieferumfang:
1 x Akku-Bohrschrauber UniversalDrill 18V-60 + 1 x Schrauberbit + Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
232 mm
Länge:
56 mm
Breite:
165 mm
Gewicht:
0.9 kg
Max. Schrauben-Ø:
35 mm
Drehmoment-Stufen:
20
Max. Drehmoment:
60 Nm
Ladedauer:
60 min
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Spannung:
18 V
Kapazität:
2.0 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
1900 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
ohne Akku + ohne Ladegerät
Werkzeugaufnahme:
Dreikantschaft + Schnellspannsystem
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bosch Home and Garden, UniversalDrill 18V-60, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,76*
€ 68,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 57,10*
€ 71,85*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 57,68*
€ 72,51*
€ 4,90*
ab € 56,48*
€ 75,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,38*
€ 77,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,16*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,40*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,18*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,34*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,08*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,88*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,81*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,84*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.