Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG Motorschutzrelais RW67-5D3-U040 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S529302
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     13368960
EAN/GTIN:
     7909323062159
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
WEG-Motorschutzrelais 25 - 40 A für CWB40 - CWB80
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Typ:
RW67-5D3-U040
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltstrom (max.):
40
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzrelais
Schaltstrom (min.):
25 A
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais 25a 0,03a, motorschutzrelais, weg thermorelais, WEG, RW67-5D3-U040, Motorschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 106,65*
Frei Haus
ab € 68,69*
€ 106,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
13538738
ab € 159,46*
Zubehör
WEG
13860290
ab € 174,87*
Zubehör
WEG
13860291
ab € 215,08*
Zubehör
WEG
13539299
ab € 277,56*
Zubehör
WEG
13428645
ab € 294,42*
Zubehör
WEG
13860289
ab € 132,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.