Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz, 3-polig, 80 A, 3 Schließer, Spule 24 VDC, Schraubanschluss, 134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz, 3-polig, 80 A, 3 Schließer, Spule 24 VDC, Schraubanschluss, 134
Leistungsschütz, 3-polig, 80 A, 3 Schließer, Spule 24 VDC, Schraubanschluss, 134
Artikel-Nr.:
     4502-06N4847
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     13428645
EAN/GTIN:
     7909322121031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 3 schließer
Leistungsschütz, 13428645, Weg Leistungsschütz CWB 37 kW, 1S/1Ö, 24V DC. Entwickelt nach den internationalen Normen IEC 60947 und UL 508, erfüllt das neue WEG CWB-Schütz die Anforderungen einer Vielzahl von industriellen Anwendungen weltweit. Features * Umweltfreundlich * Kompakte Lösung * Eingebaute Hilfskontakte 1NO + 1NC * Flexibilität bei der Plattenmontage
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Leistungsschütz
Bemessungsspannung (AC):
1000 V
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
80 A
Polzahl:
3-polig
Schaltfunktion:
3 Schließer
Schutzart (IP):
IP20
Steuerspannung:
24 VDC
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.0963 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, leistungsschütz 1 öffner, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Installationsrelais, Schaltschütz, Schütz, Installationsschütz, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,29*
€ 373,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 294,93*
€ 373,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,74*
€ 444,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,42*
€ 415,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,40*
€ 415,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,51*
€ 392,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12242560
ab € 9,08*
Zubehör
WEG
12242513
ab € 8,34*
Zubehör
WEG
12242516
ab € 6,29*
Zubehör
WEG
IM1
ab € 5,51*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 5,26*
Zubehör
WEG
ECCMP-18B38
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.