| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S51993 Herst.-Nr.: 05410002 EAN/GTIN: 4016138524116 |
| |
|
| | |
| Das Unterteil wird mit dem Oberteil verschraubt. Durch eine Nutenführung im Deckel und das einschnappbare Unterteil wird eine gute Abdichtung erreicht. Features: (L x B x H) 50 x 100 x 25 mm
Hinweise: Unterteil dunkelgrau, Oberteil hellgrau Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Farbe: | grau | Breite: | 100 mm | Höhe: | 25 mm | Typ: | ELEMENT E 410 | Länge bzw. Tiefe: | 50 mm | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Lichtgrau + Graphitgrau | Produkt-Art: | Elektronikgehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,03* | € 12,32* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,29* | € 12,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,89* | € 16,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,79* | € 19,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 12,97* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|