Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Element / Universal Polystyrol Universal-Gehäuse Element / Universal Graphitgrau, Hellgrau Außenmaß 100 x 50 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2543380
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     05410002
EAN/GTIN:
     4049505025350
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polystyrol
Länge Außen = 100 mm
Höhe Außen = 25 mm
Breite Außen = 50 mm
Abmessungen Außen = 100 x 50 x 25mm
Bereich = Element / Universal
Farbe = Graphitgrau, Hellgrau
Deckelfarbe = Hellgrau/Graphitgrau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Element / Universal
Dichtungswerkstoff = Polystyrol
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polystyrol
Länge Außen:
100 mm
Höhe Außen:
25 mm
Breite Außen:
50 mm
Abmessungen Außen:
100 x 50 x 25mm
Bereich:
Element / Universal
Farbe:
Graphitgrau, Hellgrau
Deckelfarbe:
Hellgrau/Graphitgrau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Element / Universal
Dichtungswerkstoff:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 2543380, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 05410002, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures, 5410002E410
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 12,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,29*
€ 12,33*
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 16,43*
1 Tag
124
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,22*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 12,97*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.