Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 50mm; Y: 100mm; Z: 25mm; Polystyrol; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 50mm; Y: 100mm; Z: 25mm; Polystyrol; schwarz
Gehäuse: universell; X: 50mm; Y: 100mm; Z: 25mm; Polystyrol; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-E410
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     E410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 100mm
Größe X: 50mm
Größe Z: 25mm
Deckelfarben: grau
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 12,32*
€ 8,95*
ab € 8,29*
€ 12,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 16,43*
1 Tag
124
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,22*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 12,97*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.