Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEMENT E 410 05410002 Elektronikgehäuse Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524115-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     05410002
EAN/GTIN:
     4016138524116
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla ELEMENT E 410 05410002 Elektronikgehäuse 50 x 100 x 25 Polystyrol Lichtgrau,Graphitgrau 1 St.

Kunststoff-Element-Gehäuse

(L x B x H) 50 x 100 x 25 mm



Das Unterteil wird mit dem Oberteil verschraubt. Durch eine Nutenführung im Deckel und das einschnappbare Unterteil wird eine gute Abdichtung erreicht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau,Graphitgrau · Material: Polystyrol · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-10°C bis 65°C.

Hinweis:
Unterteil dunkelgrau, Oberteil hellgrau
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 100 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau | Graphitgrau
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Bopla
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol
Typ (Hersteller-Typ):
ELEMENT E 410
Länge bzw. Tiefe:
50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 05410002, ELEMENT E 410, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 12,32*
€ 8,95*
ab € 8,29*
€ 12,33*
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 16,43*
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,22*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 12,97*
€ 23,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.