Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 38501 Schlauchleitung NSGAFÖU 1 x 1.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S510451
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1800 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
38501
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + Kältebeständig
Prüfspannung:
6000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
NSGAFÖU
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
1800 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,21*
2 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,60*
5
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,38*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 3,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
38510
ab € 12,21*
Ähnlich
Helukabel
38502
ab € 0,88*
Ähnlich
Helukabel
38503
ab € 0,86914*
Ähnlich
Helukabel
38504
ab € 1,10652*
Ähnlich
Helukabel
38505
ab € 2,29*
Ähnlich
Helukabel
38506
ab € 2,87*
Ähnlich
Helukabel
38507
ab € 4,42*
Ähnlich
Helukabel
38509
ab € 8,10*
Ähnlich
Helukabel
38508
ab € 6,52*
Ähnlich
Helukabel
38511
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.