Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 1x70 Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 1x70 Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL 1x70 Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96982195
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
1800 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Gummi
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
70 mm²
AWG Kabelgröße
2/0
Kupferindex
672 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0250-602 DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,23*
€ 20,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,03*
€ 20,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,25*
€ 19,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,60*
€ 18,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,98*
€ 17,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,20*
€ 14,52
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
38501
ab € 0,65*
Ähnlich
Helukabel
38502
ab € 0,88*
Ähnlich
Helukabel
38503
ab € 0,86914*
Ähnlich
Helukabel
38504
ab € 1,10652*
Ähnlich
Helukabel
38505
ab € 2,30*
Ähnlich
Helukabel
38506
ab € 2,86*
Ähnlich
Helukabel
38507
ab € 4,42*
Ähnlich
Helukabel
38509
ab € 8,12*
Ähnlich
Helukabel
38508
ab € 6,48*
Ähnlich
Helukabel
38511
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.