Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NSGAFÖU; Line; Cu; 95mm2; Gummi; schwarz; 2,1kV,3,6kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; NSGAFÖU; Line; Cu; 95mm2; Gummi; schwarz; 2,1kV,3,6kV
Leitungen; NSGAFÖU; Line; Cu; 95mm2; Gummi; schwarz; 2,1kV,3,6kV
Artikel-Nr.:
     2805-NSGAFOU-1X95BK
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 3,6kV;2,1kV
Betriebstemperatur: -25...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Kurzschluss
Leitungs-Art: NSGAFÖU
Kabeleigenschaften: Hochspannung
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Verteilung;Schutz vor Kurzschluss
Leitungsaußendurchmesser: 24mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 95mm2
Kabelaufbau: 1x95mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 24,55*
3 Tage
77
1
€ 6,95*
ab € 17,52*
€ 29,43*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 19,46*
€ 36,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 36,38*
€ 43,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,19*
€ 41,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,90*
€ 40,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 29,06*
€ 34,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 25,84*
€ 30,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 24,23*
€ 28,83
pro Meter
ab 200 Meter
€ 22,60*
€ 26,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,46*
€ 23,16
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 181,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
38510
ab € 12,20*
Ähnlich
Helukabel
38501
ab € 0,65*
Ähnlich
Helukabel
38502
ab € 0,88*
Ähnlich
Helukabel
38503
ab € 0,86914*
Ähnlich
Helukabel
38504
ab € 1,10652*
Ähnlich
Helukabel
38505
ab € 2,30*
Ähnlich
Helukabel
38506
ab € 2,86*
Ähnlich
Helukabel
38507
ab € 4,42*
Ähnlich
Helukabel
38509
ab € 8,12*
Ähnlich
Helukabel
38508
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.