Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 3kV 1x1,5 mm² SW Einzelader / Aderleitungen Gummi;Neopren


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-38501
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung

NSGAFÖU 3kV 1x1,5 mm² SW


Einzelader / Aderleitungen Gummi;Neopren
NSGAFÖU 3kV
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
3 VLT
Nennspannung Uo:
1.8 VLT
Ader-Isolierung:
Gummi (EPR)
Aderkennzeichnung:
nein
Verseilelement:
nein
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Mantel-Material:
Polychloropren
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Gewicht ca.:
62 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, nsgaföu helukabel, anschlussleitung, 38501, Einzeladern, 3kV, 1x1, 5qmm, sw, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, Gummi, Neopren, Gummiaderleitung, 10038501
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,47105*
€ 0,83105*
3
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,95*
1 Tag
99
1
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,97*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.