Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 38509 Schlauchleitung NSGAFÖU 1 x 50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S510401
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1800 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
38509
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Außen-Ø:
18 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + Kältebeständig
Prüfspannung:
6000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
NSGAFÖU
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
1800 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 12,05*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 12,07*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,26*
2 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 9,75*
€ 16,88*
5
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 22,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,05*
€ 14,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,84*
€ 14,09
pro Meter
ab 3 Meter
€ 11,67*
€ 13,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,67*
€ 12,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,19*
€ 12,13
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,04*
€ 11,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
38510
ab € 12,20*
Ähnlich
Helukabel
38501
ab € 0,65*
Ähnlich
Helukabel
38502
ab € 0,88*
Ähnlich
Helukabel
38503
ab € 0,86914*
Ähnlich
Helukabel
38504
ab € 1,10652*
Ähnlich
Helukabel
38505
ab € 2,30*
Ähnlich
Helukabel
38506
ab € 2,87*
Ähnlich
Helukabel
38507
ab € 4,42*
Ähnlich
Helukabel
38508
ab € 6,52*
Ähnlich
Helukabel
38511
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.