Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 1,8/3kV 1X50mm² Gummiaderleitung AD 18,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NSGAFÖU 1,8/3kV 1X50mm² Gummiaderleitung AD 18,0mm
NSGAFÖU 1,8/3kV 1X50mm² Gummiaderleitung AD 18,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-106027
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
HELUKABEL NSGAFÖU 1,8/3kV Gummiaderleitung | Produktgruppe: NSGAFÖU Gummileitung 1,8/3kV | Serie: NSGAFÖU 1,8/3kV
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Schutzleiter ja/nein:
X
Temperaturbereich bewegt min.:
-25°C
Farbe Außenmantel:
schwarz
Aderanzahl:
1
Nennspannung Uo/U:
1800V/3000V
Typ:
Erdschluss- und kurzschlusssichere Gummiaderleitung
Werkstoff Mantel:
Gummi Typ 5GM3
Serie:
NSGAFÖU 1,8/3kV
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung, Einzeladern
Bauart:
Gummiaderleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 12,05*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 12,07*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,26*
Lager 52L5J
36
1
€ 6,95*
ab € 9,75*
€ 16,88*
5
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 22,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,88*
€ 20,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,69*
€ 19,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,87*
€ 18,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,23*
€ 18,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,62*
€ 17,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,71*
€ 16,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,78*
€ 15,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,75*
€ 11,60
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
38510
ab € 12,20*
Ähnlich
Helukabel
38501
ab € 0,65*
Ähnlich
Helukabel
38502
ab € 0,88*
Ähnlich
Helukabel
38503
ab € 0,86914*
Ähnlich
Helukabel
38504
ab € 1,10652*
Ähnlich
Helukabel
38505
ab € 2,30*
Ähnlich
Helukabel
38506
ab € 2,87*
Ähnlich
Helukabel
38507
ab € 4,42*
Ähnlich
Helukabel
38508
ab € 6,52*
Ähnlich
Helukabel
38511
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.