Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1529147 Schmutzwasser-Tauchpumpe 14000 l/h 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S509141
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1529147
EAN/GTIN:
     4016139165394
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Die Schmutzwasser-Tauchpumpe dient z.B. zum Umpumpen/Auspumpen von Behältern (Regenwasser-Zisterne), zur Wasserversorgung von dazu geeigneten Geräten (Hausbrunnen, Grundwasser) oder zum Abpumpen von Wasser z.B. aus einem Schwimmbecken. Ein externer Schwimmerschalter aktiviert die Klarwasserpumpe automatisch bei steigendem Wasserstand.
Features:
Fördermenge 14000 l/h
Förderhöhe 9 m
Schwimmerschalter
Edelstahl
Aluminium-Motorwicklung
Lieferumfang:
Schmutzwasserpumpe
L-förmiges Rohrstück
Schlauchanschluss
Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
344 mm
Länge:
182 mm
Breite:
170 mm
Schutzart:
IPX8
Gewicht:
5.18 kg
Max. Kabellänge:
10 m
Druckanschluss:
47,81 mm (1 1/2") AG + 38 mm (1 1/2") Ø + 33,25 mm (1") AG + 25 mm (1") Ø
Überlastungsschutz:
Ja
Max. Feststoffgröße:
35 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Leistungsaufnahme (P1):
900 W
Leistung (P2):
550 W
Betriebsspannung:
230 V
Eintauchtiefe:
7 m
Förderhöhe (max.):
9 m
Fördermenge (max.):
14000 l/h
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 55,54*
€ 71,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,68*
€ 75,35*
€ 3,50*
ab € 62,51*
€ 80,35*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 112,95*
€ 141,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,91*
Sonstiges
T.I.P. Technische Industrie Produkte
31008
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.