Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1529147 Schmutzwasser-Tauchpumpe 14000 l/h 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169999
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1529147
EAN/GTIN:
     4016139165394
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Renkforce 1529147 Schmutzwasser-Tauchpumpe 14000 l/h 9m

Fördermenge 14000 l/h
Förderhöhe 9 m
Schwimmerschalter
Edelstahl
Aluminium-Motorwicklung

Die Schmutzwasser-Tauchpumpe dient z.B. zum Umpumpen/Auspumpen von Behältern (Regenwasser-Zisterne), zur Wasserversorgung von dazu geeigneten Geräten (Hausbrunnen, Grundwasser) oder zum Abpumpen von Wasser z.B. aus einem Schwimmbecken. Ein externer Schwimmerschalter aktiviert die Klarwasserpumpe automatisch bei steigendem Wasserstand.

Edelstahlgehäuse
Schwimmerschalter
Aluminium-Motorwicklung

Kategorie: Schmutzwasser-Tauchpumpe
Förderhöhe (max.): 9 m
Fördermenge (max.): 14000 l/h
Förderdruck (max.): 0.9 bar
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme (P1): 900 W
Leistung (P2): 550 W
Druckanschluss: 47,81 mm (1 1/2") AG + 38 mm (1 1/2") Ø + 33,25 mm (1") AG + 25 mm (1") Ø
Max. Feststoffgröße: 35 mm
Eintauchtiefe: 7 m
Max. Kabellänge: 10 m
Schwimmer-Schalter: Ja
Überlastungsschutz: Ja
Breite: 170 mm
Höhe: 344 mm
Gewicht: 5.18 kg
Schutzart: IPX8
Länge (Tiefe): 182 mm
Produkt-Art: Schmutzwasser-Tauchpumpe
Hersteller-Nr.: 1529147
EAN: 4016139165394
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V/AC

Lieferumfang: Schmutzwasserpumpe
L-förmiges Rohrstück
Schlauchanschluss
Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, renkforce schmutzwasserpumpe 900 w, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 20000l/h, Renkforce, 1529147, hochwasserpumpe, hochwasserpumpen, schmutzwasserpumpe, schmutzwasserpumpen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 55,54*
€ 71,88*
€ 4,00*
ab € 56,68*
€ 75,35*
€ 3,50*
ab € 62,51*
€ 80,35*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 112,95*
€ 141,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,91*
Sonstiges
T.I.P. Technische Industrie Produkte
31008
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.