Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.503 522503 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.04A 250V Träge -T- Inhalt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39765
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Features:
Inhalt 10 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
522503
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Nennstrom:
0.04 A
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Ausschaltvermögen:
35 A
Prüfzeichen:
DIN 41.660, EN 60127-2-1
Produkt-Art:
Feinsicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,59*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4971*
€ 0,6471*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5071*
€ 0,6571*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4474*
€ 0,7674*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.