Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger FK 8L Ni / GE Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S262161
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     FK 8 L Ni / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Mit biegsamer trittfester Griffhülse aus PVC.
Features:
32 A
Gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
60 + 30 V/AC
Ausführung:
Mit Griffhülse, unmontiert
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
FK 8 L Ni / GE
Typ:
FK 8 L Ni / GE
Nennstrom:
32 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
TPE
Querschnitt flexibel (max.):
2.50 mm²
Anschluss:
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt:
0.5 mm²
Temperaturbereich:
-30 - +110 °C
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Leitungs-Ø:
2 mm
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,72*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,75*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,84*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,98*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,27*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,70*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,51*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 14,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.