Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger FK 8 L Ni / GE Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1538348-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     FK 8 L Ni / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Schützinger FK 8 L Ni / GE Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4 mm Gelb 1 St.

Lamellenstecker mit Querloch FK 8 L


Gelb

Mit biegsamer trittfester Griffhülse aus PVC.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Mit Griffhülse, unmontiert · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): TPE · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 60 V/DC,30 V/AC · Nennstrom: 32 A · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 4 mm · Temperaturbereich (Details): -30 - +110 °C · max. Querschnitt flexibel: 2.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Schützinger
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
FK 8 L Ni / GE
Typ (Hersteller-Typ):
FK 8 L Ni / GE
Ausführung (allgemein):
Mit Griffhülse|ツ| unmontiert
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
60 V/DC | 30 V/DC
max. Querschnitt flexibel:
2.50 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
TPE
Querschnitt (Details):
bis 0.5 mm²
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Leitungs-Ø:
bis 2 mm
Temperaturbereich (Details):
-30 - +110 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, Prüfspitze, bananenstecker gelb 4mm, turmstecker 32a, laborsteckverbinder, Schützinger, FK 8 L Ni / GE, 179-6760, Federkorbstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,70*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,75*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 1,91*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 15,92*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,11*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,73*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.