Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
4 mm Stecker, Lötanschluss, 2,5 mm², gelb, FK 8 L NI / GE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-86F0022
Hersteller:
Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
FK 8 L NI / GE
EAN/GTIN:
4099889674200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Federkorbstecker • gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt • mit Quersteckbuchse • mit Griffhülse, unmontiert • Kontaktteile vernickelt • Griffhülse TPE (Evoprene) • für Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm² • für Leitungsdurchmesser bis 4 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
32 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
gelb
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
47.5 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Laborsteckverbinder und Messzubehör
>
Laborsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Prüfkontakt
,
Testsonde
,
Turmstecker
,
Laborstecker
,
Laborsteckverbinder
,
Prüfspitze
,
bananenstecker gelb 4mm
,
turmstecker 32a
,
laborsteckverbinder
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbindung
,
Prüfsteckverbinder
,
Federkorbstecker
,
Stecker
,
Büschelsteckverbinder
,
Federkorbsteckverbinder
,
Lamellensteckverbinder
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,72*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,75*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,84*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,98*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 31,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzinger Prüfadapter Grau vernickelt 3A 150V
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,27*
Zubehör
Schützinger ESD 6554 / RT Schnelldruckklemme Rot 5 A 1 St.
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,70*
Zubehör
Schützinger ESD 6554 / SW Schnelldruckklemme Schwarz 5 A 1 St.
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,51*
Zubehör
Schützinger POL 102 / SW Polklemme Schwarz 100A 1St.
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 14,32*
Zubehör
Schützinger POL 631 / RT Polklemme Rot 63 A 1 St.
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen