Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger ESD 6554 / RT Schnelldruckklemme Rot 5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358101-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     ESD 6554 / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Schützinger ESD 6554 / RT Schnelldruckklemme Rot 5 A 1 St.

Rot
5 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Rot · Material (Details): PA 6.6 · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 5 A · Weitere technische Daten: Kontaktteile: vernickelt
Terminal: FSH 2,8 x 0,5 oder Löten
Federkraft: 12.0
Übergangswiderstand: 5 mΩ
Maximales Drehmoment Befestigungsmutter, Ncm: 30 Ncm
Plattendicke von: 0.8 mm
Plattendicke bis: 4 mm
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +90 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
ESD 6554 / RT
Typ (Hersteller-Typ):
ESD 6554 / RT
Material (Details):
PA 6.6
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schnelldruckklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,62*
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 4,64*
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,67*
1 Tag
110
€ 14,99*
ab € 3,70*
€ 7,49*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,88*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 276,45*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,23*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 216,96*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 268,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.