Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger POL 631 / RT Polklemme Rot 63 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358160-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     POL 631 / RT
EAN/GTIN:
     4064161290003
Suchbegriffe:
Kontaktstift
kontaktstift schützinger
kontaktstift
Schützinger POL 631 / RT Polklemme Rot 63 A 1 St.

Rot
63 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Steckanschluss · Herstellerfarbe: Rot · Material (Details): Polycarbonat · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 63 A · Weitere technische Daten: Kontaktteile: Messing
Terminal: M6 x 0,75, Lötöse, Kabelschuh, Steckbuchse
Übergangswiderstand: 0.4 mΩ
Maximales Drehmoment Befestigungsmutter, Ncm: 300 Ncm
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +115 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Steckanschluss
Herst.-Teilenr.:
POL 631 / RT
Typ (Hersteller-Typ):
POL 631 / RT
Material (Details):
Polycarbonat
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
1000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Polklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schützinger, POL 631 / RT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,97*
€ 20,67*
€ 6,90*
ab € 11,83*
€ 20,69*
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 20,72*
1 Tag
68
€ 14,99*
ab € 14,91*
€ 23,91*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,13*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / BL
ab € 3,68*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GN
ab € 4,56*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / RT
ab € 4,58*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / SW
ab € 4,59*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GE
ab € 3,88*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,85*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / SW
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.