Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1599HBKBAT Hand-Gehäuse 220 x 110 x 44 Polystyrol (EPS) Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S26084
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599HBKBAT
EAN/GTIN:
     0623980998978
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Einsatz als Gehäuse für Handinstrumente, Aussparung auf der Oberseite für Membrananzeige oder Schreibblock, Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Besonders tiefes Oberteil und ultraflaches Unterteil bieten dem Benutzer Flexibilität und Effizienz bei der Montage, für problemlose Wandinstallation sind auf der Innenseite des Unterteils zwei schlüssellochförmige Kunststoffteile zum Herausdrücken vorgesehen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
110 mm
Höhe:
44 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1599HBKBAT
Länge bzw. Tiefe:
220 mm
Material:
Polystyrol (EPS)
Besonderheiten:
mit Batteriefach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Hand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 623980998978, Hammond Electronics, 514-1910
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,71*
€ 11,60*
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 11,62*
€ 8,95*
ab € 7,81*
€ 11,65*
€ 5,90*
ab € 7,92*
€ 15,72*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,00*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 1,97*
Zubehör
Hammond
BH2AAAW
ab € 1,60*
Zubehör
Hammond
BH2AAW
ab € 1,45*
Zubehör
Hammond
BH4AAW
ab € 2,82*
Zubehör
Hammond
BH1AAW
ab € 1,39*
Zubehör
Hammond
BH1AAAW
ab € 1,24*
Zubehör
Hammond
BS61
ab € 1,56*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 2,18*
Zubehör
Hammond
BH3AAAW
ab € 2,24*
Zubehör
Hammond
BH3AAW
ab € 2,71*
Zubehör
Hammond
BH4AAAW
ab € 2,71*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,76*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 11,01*
Zubehör
Hammond
1599HD-Bulk
ab € 0,81*
Zubehör
Hammond
1599HMS100BK
ab € 6,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.