Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4650 N Axiallüfter 230 V/AC 160 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S24817
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014351
EAN/GTIN:
     4016138144499
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Sintec - Gleitlagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 11.9 x 11.9 cm
Lieferumfang:
Axiallüfter
Hinweise:
Als Anschluss empfehlen wir das Lüfter-Anschlusskabel Best.-Nr. 53 74 89 mit doppelt isoliertem Kabel und schutzisolierten Anschlussstiften.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
119 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Gewicht:
550 g
Typ:
4650 N
Lagerart:
Sintec - Gleitlagersystem
Max. Stromaufnahme:
80 mA
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
160 m³/h
Drehzahl:
2650 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
46 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,16*
€ 28,65*
€ 5,00*
ab € 21,05*
€ 28,66*
€ 3,90*
ab € 23,93*
€ 32,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,93*
€ 33,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR0
ab € 26,40*
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR1
ab € 37,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,17*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,14*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,03*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 0,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,69*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 8,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 9,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.