Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S246381 Herst.-Nr.: 109599700 EAN/GTIN: 4009729058015 |
| |
|
| | |
| Starker Profitacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten beim professionellen Heimwerken und in der Werkstatt. Easy-Shift: Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern, Nägeln und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus. Precise-Plus: Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Distanzanschlag für paralleles Tackern in einer Klammerreihe. Power-Control: Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material. Quick-Loading-Syste: Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins. Comfort-Grip: Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten. Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch. Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 960 g | Nageltyp: | Typ J | Klammernlänge: | 6 - 14 mm | Klammerntyp: | Typ 53F + Typ 53 + Typ 37 + Typ 11 | Nagellänge (max.): | 16 mm | Produkt-Art: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,43* | € 34,03* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 27,39* | € 34,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,43* | € 35,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,24* | € 36,09* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 30,64* | € 37,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|