Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-849507 Herst.-Nr.: 030-0432 EAN/GTIN: 4009729058015 |
| |
|
| | |
| Handtacker J-29 high performer Bei diesem Handtacker lässt sich einfach zwischen Feindrahtklammern, Flachdrahtklammern und Nägeln wechseln – per Schiebemechanismus. Produkteigenschaften: • Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins • Lange Nase fur präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Distanzanschlag für paralleles Tackern in einer Klammerreihe • Griffverriegelung • Klammersichtfenster • Verarbeitet Fein- und Flachdrahtklammern 6 – 14 mm und Nägel 16 mm Weitere Informationen: | | für Heftklammern: | Typ 53+53F (6-14 mm), Typ 37+11 (6-14 mm) | für Nägel: | Typ J (16 mm) | Markenname: | Steinel | Herstellername: | Steinel Vertrieb GmbH | Herstellerartikelnummer: | 030-0432 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,17* | € 33,85* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,35* | € 33,87* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 27,40* | € 33,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,15* | € 35,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,88* | € 37,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|