Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30119 CP30119 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S244791
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder

Features:
BNC-Buchse - BNC-Buchse
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
CP30119
Typ:
CP30119
Bauform:
Adapter, Flanschmontage
Impedanz:
75 Ω
Herstellerfarbe:
Nickel
Anschluss A:
BNC-Buchse
Anschluss B:
BNC-Buchse
Gehäuse-Material:
Messing vergoldet
Produkt-Art:
BNC-Durchführung
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc steckverbinder buchse, Cliff, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 7,44*
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 7,73*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,19*
6 Tage
73
€ 6,99*
ab € 15,26*
€ 21,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299902
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299903
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299904
ab € 1,37*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299905
ab € 1,37*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299907
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299908
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30112
ab € 0,66*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30241M
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.