Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30119 CP30119 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1537701-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Cliff CP30119 CP30119 BNC-Durchführung BNC-Buchse - BNC-Buchse 1 St.

XLR BNC-Adapter

BNC-Buchse - BNC-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse · Gehäuse-Material: Messing vergoldet · Herstellerfarbe: Nickel · Impedanz (Integer): 75 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Flanschmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Nickel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Buchse
Marke:
Cliff
Impedanz (Integer):
75 Ω
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
CP30119
Typ (Hersteller-Typ):
CP30119
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Flanschmontage
Gehäuse-Material:
Messing vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
BNC-Durchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc steckverbinder buchse, Cliff, CP30119, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,81*
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 7,82*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 10,30*
7 Tage
67
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 21,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299902
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299903
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299904
ab € 1,28*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299905
ab € 1,29*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299907
ab € 1,23*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299908
ab € 1,77*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30112
ab € 0,66*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30241M
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.