Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1551JTBU Universal-Gehäuse ABS Blau (translucent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23801
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551JTBU
EAN/GTIN:
     0623980035178
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
15 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
1551JTBU
Länge bzw. Tiefe:
60 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Blau (translucent)
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 623980035178, Hammond Electronics, 773-3091
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 3,09*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 3,10*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,15*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,38*
€ 3,94*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,21*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,71*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.