Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 60 x 35 x 15 mm, transparent, IP54, 1551JTBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 60 x 35 x 15 mm, transparent, IP54, 1551JTBU
ABS Miniatur-Gehäuse, (L x B x H) 60 x 35 x 15 mm, transparent, IP54, 1551JTBU
Artikel-Nr.:
     4502-61H2091
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551JTBU
EAN/GTIN:
     4099889528411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Miniatur-Gehäuse, 1551JTBU, Hammond Features * Ideal geeignet für die Montage kleiner Leiterplatten oder als Vergussgehäuse. * Wahlweise aus schwarzem, grauem oder transluzentem blauen Allzweck-ABS-Kunststoff geformt. * Oberfläche mit satinierter Textur. * Komplett mit Deckel und zwei selbstschneidenden Schrauben * Diese Serie ist auch mit Flanschdeckeln erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
15 mm
Länge:
60 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 3,10*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,11*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 3,14*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,37*
€ 3,90*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,21*
Zubehör
Hammond
1593ATS100
ab € 5,77*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.