Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond DIN-Hutschienen-Clip, 46 x 10 x 14mm, für 35-mm-DIN-Hutschiene 1427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7733296
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1427DINCLIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = DIN-Hutschienen-Clip
Länge = 46mm
Zur Verwendung mit = 35-mm-DIN-Hutschiene
Breite = 10mm
Material = Nylon
Abmessungen = 46 x 10 x 14mm
Höhe = 14mm
Farbe = Schwarz
Serie = 1427
Anzahl = 2
Weitere Informationen:
Typ:
DIN-Hutschienen-Clip
Länge:
46mm
Zur Verwendung mit:
35-mm-DIN-Hutschiene
Breite:
10mm
Material:
Nylon
Abmessungen:
46 x 10 x 14mm
Höhe:
14mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
1427
Anzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: 7733296, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1427DINCLIP, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,04*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 5,05*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,29*
€ 5,08*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 6,65*
1 Tag
496
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.