Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 216 03216000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22262
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03216000
EAN/GTIN:
     4016138731934
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Innenmaß Tiefe:
94.5 mm
Innenmaß Höhe:
54 mm
Innenmaß Breite:
73.3 mm
Höhe:
60 mm
Schutzart:
IP66
Typ:
EUROMAS T 216
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse bopla, universalgehäuse, 04016138731934, Bopla, EUROMAS T 216, 364-8419
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 18,76*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 22,05*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 25,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,54*
€ 25,80*
€ 8,95*
ab € 17,06*
€ 25,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Bopla
34090000 ASC 1
ab € 4,00*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,42*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.