Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 241 03241000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22073
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03241000
EAN/GTIN:
     4016138732092
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
160 mm
Innenmaß Tiefe:
224 mm
Innenmaß Höhe:
113 mm
Innenmaß Breite:
153 mm
Höhe:
120 mm
Schutzart:
IP66
Typ:
EUROMAS T 241
Länge bzw. Tiefe:
250 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, EUROMAS T 241, 364-8469, Anzeigegehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,33*
€ 55,51*
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 55,53*
€ 5,90*
ab € 39,48*
€ 55,55*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 52,70*
€ 69,64*
€ 3,50*
ab € 57,27*
€ 73,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,43*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,38*
Zubehör
Bopla
34090000 ASC 1
ab € 4,04*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,29*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.