Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 243 03243000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22022
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03243000
EAN/GTIN:
     4016138732115
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
160 mm
Innenmaß Tiefe:
214.7 mm
Innenmaß Höhe:
113.5 mm
Innenmaß Breite:
153 mm
Höhe:
120 mm
Schutzart:
IP66
Typ:
EUROMAS T 243
Länge bzw. Tiefe:
240 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse bopla, universalgehäuse, 04016138732115, Bopla, EUROMAS T 243, 506-744
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,03*
€ 44,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,89*
€ 45,34*
€ 6,90*
ab € 34,28*
€ 48,21*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 43,48*
€ 56,29*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 51,13*
€ 67,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4378*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 23,89*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,14*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,64*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,84*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.