Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal HD 1670600 Installations-Gehäuse 150 x 150 x 80 Edelstahl Edelstahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S21887
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1670.600
EAN/GTIN:
     4028177639737
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox

Features:
Hygienic Design
Lieferumfang:
Deckel · Einbauwinkel · Dichtung und Schnellverschlüsse.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Farbe:
grau
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
1670.600
Typ:
HD 1670600
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 170,93*
€ 195,96*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,98*
€ 197,83*
Lager 615
Frei Haus
ab € 177,11*
€ 203,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,22*
€ 203,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,14*
€ 206,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2410001
ab € 86,26*
Zubehör
Rittal
2410011
ab € 90,41*
Zubehör
Rittal
2410021
ab € 102,02*
Zubehör
Rittal
2410031
ab € 123,97*
Zubehör
Rittal
1560800
ab € 3,07*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 135,00*
Zubehör
Rittal
2314000
ab € 2,36*
Zubehör
Rittal
4000100
ab € 19,41*
Zubehör
Wiska
ESVG 20 BLK
ab € 9,85*
Zubehör
Wiska
69401
ab € 105,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.